Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta Forstner Longlife & Speed
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Ideale per praticare fori precisi e privi di strappi in legno morbido e duro, truciolato rivestito e pannelli MDF.
| Velocità consigliate | ||
| Diametro foro | Legno dolce | Legno duro/MDF |
| > 12 mm | 2400 giri/min | 2000 giri/min |
| > 16 mm | 2400 giri/min | 1500 giri/min |
| > 25 mm | 1800 giri/min | 1000 giri/min |
| > 35 mm | 1600 giri/min | 900 giri/min |
| > 70 mm | 1000 giri/min | 500 giri/min |
La punta Forstner Longlife & Speed può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad esempio nei centri di truciolatura CNC). Rispettare i diversi valori di taglio a seconda del materiale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.