Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Tutti i prodotti sono dotati di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e forniti in una confezione riapribile per proteggerli dalla polvere.
- Cavi: Guaina a doppio isolamento in silicone altamente flessibile sezione 1 mm2
- Lunghezza: 1,2 m
- Tensione/corrente nominale: 1.000 V/CAT III, 20 A
- Punta di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto a molla, che può essere adattato a varie categorie di misurazione; nell'altra estremità con spina di sicurezza da Ø 4 mm con angolo da 90°.
- Fornitura: Uno rosso e uno nero
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.