Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Puntali di sicurezza punte in fibra fine

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Puntali di sicurezza punte in fibra fine

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Punte in acciaio inox sottili, rigide

  • Con calotta di protezione della punta, per misurazioni su singoli piedini di circuiti integrati (IC) (griglia 2,54 mm)

  • Tensione max.: 1000 V CAT III

  • Inseribili su tutte le spine a molla da 4 mm

  • Fornitura: una punta rossa e una nera