Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punta per misurazioni per veicoli per puntali di misurazione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta per misurazioni per veicoli per puntali di misurazione

Le punte sono compatibili con tutti i puntali di misurazione da 4 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Punte ad ago in acciaio per molle, adatte per stabilire un contatto con i connettori a innesto chiusi dalla parte posteriore (entrata del cavo) attraverso il passacavo o la guaina termorestringente, consentendo così di eseguire la misurazione sotto tensione o mentre i puntali sono in uso.

  • Tensione nominale 1000 V CAT II 10 A