Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Puntali di misurazione con punte
Punte a forma di ago angolate su un lato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per le misurazioni in punti ristretti, con presa per tutti i connettori a spina da 4 mm
- Lunghezza cavo: 250 mm, lunghezza totale: 300 mm
- <50 V
Puntali in silicone = termoresistenti, uso prolungato 150 °C - uso breve fino a 250 °C, per questo più idonei da utilizzare nel vano motore rispetto ai puntali in PVC (termoresistenti fino a 70 °C). Molto flessibili e resistenti alle deformazioni a basse temperature grazie al filo di rame intrecciato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.