Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L Vario, 7 pz
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Funzione notevolmente migliorata durante la foratura in strutture rinforzate
La geometria simmetrica dei taglienti 4×90° (diametro fino 10 mm con testa in metallo duro integrale) impedisce alla punta di bloccarsi o perdere la centratura a contatto con ferri di armatura.
Foratura notevolmente più rapida
La geometria della punta avanzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.
Proprietà di foratura perfette per l'intera durata di servizio
- Grazie alla geometria della testa adattata su misura al diametro della punta
- Elemento in carburo di tungsteno monoblocco per un'elevata stabilità grazie alle superfici di contatto ingrandite con il corpo in acciaio.
Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura
Elica a spirale Vario con dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.
Ottima guida nel foro
Grazie ai quattro taglienti e alla geometria a quattro spirali della punta.
Precisione della foratura
La punta autocentrante speciale garantisce una foratura precisa.
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
I ferri di armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.