Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz
Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz - 1
Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz - 2
Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz - 3
Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz - 4
Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz - 5
Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Confezione multipla punte per martelli Con albero SDS-Plus Duo-S Vario 12 pz

3x diam. 6 x 160/100, 4x diam. 8 x 160/100, 3x diam. 10 x 160/100, 2x diam. 12 x 160/100. Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Foratura notevolmente più rapida


La geometria della punta ottimizzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.



Prestazioni di foratura ottimali con smussi rinforzati


Gli elementi in metallo temprato rinforzati, con smussi di rinforzo sensibilmente più grandi, riducono la possibilità che la punta resti incastrata sugli smussi rinforzati aumentando la resistenza.



Precisione della foratura


Grazie alla speciale punta autocentrante.



Elica a spirale Vario con rinforzo interno e dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale.


Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura.


  • Attrito ridotto

  • Maggiore stabilità

  • Massima trasmissione dell'energia a impulsi
Indicazione

Ø 4,8 e 6,3: Punta speciale per sistema di fissaggio Spike SFS.


Attenzione: Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.