Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di punte per pietra combi FS 13 pz
Assortimento di punte per pietra combi FS 13 pz - 1
Assortimento di punte per pietra combi FS 13 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte per pietra combi FS 13 pz

Questo assortimento contiene tutto il necessario per eseguire fori di ancoraggio di qualità professionale, anche con le ceramiche più dure, ad esempio il gres. Particolarmente adatto per trapani a batteria

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punta per gres con gambo poligonale


  • Foratura precisa

  • Design speciale della geometria della piastra in carburo (smerigliatura di precisione multisuperficie)

  • Indicatore di profondità della punta

  • Raffreddamento non necessario

  • Nessuno slittamento nel mandrino grazie al nuovo gambo poligonale


Punta universale MFD-S


  • Foratura precisa

  • Taglienti in carburo metallico affilatissimi con affilatura speciale al diamante su tutti i lati

  • La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni

  • Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura

  • Nessuno slittamento nel mandrino grazie al gambo esagonale da ¼ poll.

  • Testato PGM


Punta DUO-S trapano a percussione


  • Foratura precisa

  • Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri

  • Foratura rapida

  • Per forature a rotazione e a percussione

  • Nessuno slittamento nel mandrino grazie al gambo esagonale da ¼ poll.

  • Testato PGM
Indicazione

Punta per gres porcellanato


  • Numero di giri max: Diametro 5 mm (800 giri/min), diametro 6 e 8 mm (600 giri/min), diametro 10 e 12 mm (400 giri/min), diametro 14 mm (200 giri/min)

  • Non adatta per la foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

  • Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg

  • Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, significa che la punta è consumata.

  • Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!

  • Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!

  • Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durante la foratura → Rischio di rottura!

  • Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare

  • Se si utilizza una punta da trapano di 14 mm di diametro, la preforatura deve essere eseguita con una punta da trapano aggiuntiva (8 mm).


Punta universale


Non adatta per la foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.



Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.