Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punta per gres con gambo cilindrico
Punta per gres con gambo cilindrico  - 1
Punta per gres con gambo cilindrico  - 2
Punta per gres con gambo cilindrico  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta per gres con gambo cilindrico

La soluzione ideale anche per piastrelle in gres estremamente duro con durezza della graffiatura fino a 9, oltre che per vetro e porcellana

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Design speciale della geometria della piastra in carburo metallico (smerigliatura di precisione multisuperficie)


  • Foratura precisa

  • Foratura precisa e priva di trucioli


Nuovo gambo poligonale


  • Gambo anti-slittamento

  • Ottima trasmissione della coppia


Indicatore di profondità della punta


L'anello colorato indica la profondità di foratura ideale



Raffreddamento non necessario


Foratura a secco

Indicazione
  • Velocità max.: Diametro 5 mm (800 giri/min), diametro 6 e 8 mm (600 giri/min), diametro 10 e 12 mm (400 giri/min), diametro 14 mm (200 giri/min)

  • Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

  • Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg

  • Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, la punta è consumata.

  • Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!

  • Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!

  • Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durante la foratura → Rischio di rottura!

  • Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare

  • Se si utilizza una punta da trapano di 14 mm di diametro, la preforatura deve essere eseguita con una punta da trapano aggiuntiva (8 mm).