Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punta maschio combinata HSS SMART STEP
Punta maschio combinata HSS SMART STEP - 1
Punta maschio combinata HSS SMART STEP - 2
Punta maschio combinata HSS SMART STEP - 3
Punta maschio combinata HSS SMART STEP - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta maschio combinata HSS SMART STEP

Maschio combinato corto in HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precisa in un'unica operazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

3 operazioni in 1: foratura, taglio filettatura e svasatura/sbavatura in una sola operazione


Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi



Il primo maschio combinato con geometria della punta a gradini


  • Lavoro fino al 100% più veloce rispetto ai maschi combinati HSS tradizionali

  • Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve

  • Fori perfettamente circolari ad alta precisione come base ideale per il successivo taglio filettatura di alta qualità

  • Foratura senza sforzo


Filettatura foro passante conforme al calibro a norma ISO 2 (6H)



Attacco esagonale da 1/4 poll.


Impedisce la rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth

Indicazione
  • Generalmente solo per filettature con foro passante con uno spessore del materiale di max 1xD

  • Non sono possibili svasatori a norma DIN74-1 per viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991)

  • Per l'uso in avvitatori a batteria, trapani portatili, verticali e a colonna.