Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico
Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Punta di centraggio con rettifica di precisione con due maschi conici
Centraggio ottimale per una qualità della foratura eccellente
Speciale geometria della scanalatura e doppio margine
Ottima rimozione dei trucioli e massima stabilità durante la foratura
Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione
Foratura più precisa
Taglienti molati affilati
Foratura rapida e precisa
Doppio margine
- Impedisce la deviazione dal diametro (nessun decentramento della foratura).
- Eccellente stabilità della punta
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Legni tropicali come il bangkirai, legni duri, legni dolci, pannelli di fibra con o senza rivestimento in plastica, laminati, plastica morbida e dura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.