Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta di centraggio
Esegue una preforatura centrata per viti di fissaggio di diametro di 3,5 mm in un unico processo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Battuta di profondità
- Utilizzabile in qualsiasi trapano
- Facilità di sostituzione della punta
- Profondità di foratura: 9 mm
- La punta può essere sostituita con un avvitatore ad angolo da 2 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.