Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta con aspirazione Plus QM
Punta a percussione modulare dotata di una testa simmetrica con quattro taglienti e attacco a baionetta per la foratura e l'aspirazione in un'unica operazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Foratura senza polvere
- La polvere viene estratta dal foro non appena viene creata
- Protegge l'utente da eventuali rischi per la salute
- Prolunga la durata
- Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro
- Impedisce in modo significativo la formazione di polvere nel cantiere
Ottima compatibilità con le armature
La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° e gli smussi rinforzati brevettati impediscono alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate.
Proprietà di foratura perfette per l'intera durata
Elemento in carburo metallico monoblocco per un'elevata stabilità grazie alla superficie ingrandita per il collegamento con il corpo in acciaio.
Attacco a baionetta
Sostituzione della punta rapida e semplice dall'unità di aspirazione.
Indicatore di profondità della punta
Adattato al diametro della punta. Per tasselli e ancoranti in plastica.
Precisione della foratura
La speciale punta autocentrante consente una foratura precisa.
- Utilizzare solo in combinazione con l'unità di aspirazione art. 0648 040 000.
- Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M.
- Le armature in ferro possono essere forate solo con il permesso di un ingegnere strutturale.
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.