Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punta con aspirazione Plus D
Punta con aspirazione Plus D - 1
Punta con aspirazione Plus D - 2
Punta con aspirazione Plus D - 3
Punta con aspirazione Plus D - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta con aspirazione Plus D

Punta a percussione estremamente rapida con aggressiva testa a due taglienti per la foratura e l'aspirazione in un'unica fase di lavoro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Foratura senza polvere


  • La polvere viene aspirata immediatamente durante la foratura

  • Protegge l'utente da eventuali danni per la salute

  • Maggiore durata

  • Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro

  • Notevole prevenzione della polvere prodotta nel cantiere


Foratura molto rapida e lunga durata


Robusta geometria della testa a 2 lame e fori di estrazione extra large direttamente nella zona della testa



Adatta per tutti gli aspiratori standard, certificati per polveri di classe M


Adattatore per aspiratore in gomma, flessibile



Foratura precisa


Speciale punta autocentrante

Indicazione
  • I ferri d'armatura possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale

  • Osservare le istruzioni incluse

  • Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M