Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta con aspirazione Quadro-L Single adatto per SDS-plus senza adattatore di aspirazione
Testa simmetrica in metallo duro integrale, modulare, molto veloce con quattro taglienti, lunga durata e canali di aspirazione particolarmente grandi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Foratura priva di polvere senza successiva pulizia, in quanto la polvere di foratura viene estratta direttamente in corrispondenza del foro
- Rimozione molto rapida dello sfrido di foratura e basso rischio di ostruzione grazie ai canali di aspirazione particolarmente grandi
- Molto facile da pulire grazie al manicotto di aspirazione smontabile con diam. 12 mm
- Protegge l'utente dai rischi per la salute grazie alla formazione di polvere notevolmente ridotta.
- I diametri 6, 8 e 10 mm sono dotati di un cappuccio di aspirazione della polvere aggiuntivo
- Sostituzione rapida e semplice della punta grazie all'adattatore di aspirazione riutilizzabile e compatto (combinabile con punte di diametro diverso, sostenibile e consente di risparmiare sui costi)
- La testa simmetrica in metallo duro integrale con quattro taglienti garantisce una durata molto lunga e impedisce alla punta di incepparsi o di scentrarsi quando colpisce, ad esempio, l'armatura.
- Funzionalità di foratura molto semplice e precisa grazie alla speciale punta autocentrante
- Per tutti gli aspiratori standard con classe di polvere M certificata
- Nota: i ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.
- Solo per l'uso in combinazione con l'adattatore per punta con canali di aspirazione Quadro-L, n. art. 0648120000
- Osservare le istruzioni incluse
- Solo per l'uso con aspiratori classe di polvere M
- Fori puliti e privi di polvere per la posa di ancoranti chimici
- Fori per l'installazione successiva o la sostituzione di ferri d'armatura inseriti in modo errato
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.