Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punta a corona a percussione leggera
Punta a corona a percussione leggera - 1
Punta a corona a percussione leggera - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta a corona a percussione leggera

Punta veloce e leggera

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punta a corona specifica per martelli elettropneumatici e trapani a percussione fino a 4 kg



Dentature completamente nuove in carburo disposte in modo asimmetrico e con una geometria dai bordi affilati


Potenza di frantumazione notevolmente superiore, foratura più aggressiva e, di conseguenza, velocità fino al 20% superiore rispetto ad altre punte analoghe.



Speciale costruzione leggera


Peso ridotto fino al 10% per migliorare la maneggevolezza e per condizioni di lavoro più confortevoli.



Spessore delle pareti ridotto, speciale elica di scarico e smussatura sull'anello dentato


Rimozione della polvere più rapida ed efficace, frizione ridotta con conseguente riduzione dell'usura e aumento della durata.



Due fori sul muro disposti in modo asimmetrico


Più facile smontaggio del codolo e rimozione del nucleo tagliato per una maggiore facilità di utilizzo.



Montaggio della punta


Filettatura M16