Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Punta a percussione DUO-S, gambo esagonale 1/4"

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta a percussione DUO-S, gambo esagonale 1/4"

Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gambo anti-slittamento


Gambo esagonale



Foratura ad alta precisione


Punta di centraggio con eccellenti capacità di centraggio



Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri


  • Tempratura di qualità superiore

  • Punta in carburo metallico estremamente resistente

  • Saldatura ottimale con tecnologia ad alto vuoto, resistente al calore fino a 1100 °C

  • Gambo di serraggio appositamente raffreddato e temprato

  • Testa della punta ad alta resistenza, gambo dello stesso materiale della punta a percussione


Foratura rapida


  • Piastra di carburo metallico molto affilata

  • Grande elica con più spirali


Per forature a rotazione e a percussione


speciale geometria della punta in carburo metallico



Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.