Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per foratura nel calcestruzzo Max
Punta a corona Premium compatibile con armature per tutte le circostanze. Portautensili adatto per SDS-max.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistente anche all'inserimento a percussione di armatura in ferro
Geometria della testa innovativa
Foratura puntuale precisa e nessun inceppamento durante l'inserimento a percussione delle barre di armatura
- Punta di centraggio a 3 taglienti
- Incorporamento integrale delle piastre in carburo metallico
Foratura più rapida anche in materiali armati
- Anello esterno in 3 parti con 6 denti in carburo metallico saldamente incorporati
- Demolitori per calcestruzzo aggiuntivi
- Geometria dei denti ottimizzata con smussi di rinforzo
Maggiore velocità di foratura, migliore rimozione della polvere e attrito ridotto
- 3 condotti per la polvere di perforazione ad alta portata con gradiente maggiorato
- Diametro esterno affusolato
Codolo conico
- Migliore trasferimento del carico
- Foratura uniforme
Le barre di armatura possono essere forate solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.
- Molto versatile: calcestruzzo, cemento armato, muratura, roccia ecc.
- Esempi di possibili applicazioni: foratura passante per canaline elettriche, tubi di drenaggio, impianti di climatizzazione e ventilazione, installazione, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.