Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per martelli per trapani a percussione grandi con energia di impatto elevata
Elevate prestazioni di foratura grazie all'innovativa base dell'albero e alla punta di centraggio attiva
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Collegamento sicuro dell'adattatore/punta autoforante grazie allo speciale raccordo filettato
- La punta di centraggio attiva rimane nel trapano durante la foratura agevolando il processo
- Piastre da taglio in carburo metallico
- Lunghezza corpo punta a corona di 80 mm per migliore guida
- Funzionamento estremamente regolare grazie alla disposizione asimmetrica dei denti
- Attrito ridotto e migliore trasporto della polvere di foratura grazie all'innovativo meccanismo di rimozione della polvere di foratura
- La punta di centraggio può essere sostituita senza attrezzi speciali
- Con punta di centraggio in dotazione
Utilizzare solo in martelli con innesto di sicurezza e impugnatura supplementare.
Cemento, muratura, pietra naturale e artificiale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.