Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente forte speciale
Per rimuovere lo sporco più ostinato dai veicoli commerciali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Concentrato a base di acido
Per la rimozione dello sporco più ostinato in cantieri e su furgoni. Particolarmente efficace su sporco a base minerale, ad esempio depositi di cemento e calcio.
Separazione rapida, conformemente allo standard austriaco B 5105
Eccellente potere pulente con tempo di applicazione breve (max. 5 minuti)
Pulizia più veloce, per ridurre al minimo i tempi di inattività del veicolo.
Senza silicati
Non lascia aloni.
Senza AOX
Valore del pH: 1,5 (100 g/l come soluzione acquosa)
Non consentire al prodotto di asciugarsi e non applicare su superfici in vetro (Finestrini). Sciacquare accuratamente con un pulitore ad alta pressione con abbondante acqua calda da una distanza di 1 m.
Veicoli da cantiere, autocisterne per cemento e calce, veicoli cisterna in acciaio inox o alluminio sovrastrutture o rimorchi, plastica molto sporca, parti in gomma (ad es. telone) e metalliche, (ad es. oli e grassi), vasche in acciaio inox e protezioni anti-incastro.
- Rapporto di miscelazione consigliato: da 1:30 a 1:10
- In base al livello di contaminazione, lasciar agire per max. 5 minuti
- Spruzzare uniformemente il detergente speciale sull'ingranaggio in funzione e sul telaio da una distanza di 1 m
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.