Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore e protettivo spray per cruscotti
Offre un'eccezionale grado di pulizia ed una protezione delicata in un'unica fase.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pulizia e cura in un unico prodotto
- È necessario solo un breve periodo di tempo per trattare l'abitacolo del veicolo
- Per uso universale su tutti i componenti in materiale plastico all'interno del veicolo
Cura ottimale
- Ravviva i colori
- Conferisce una finitura satinata
Effetto antistatico
Previene la ricontaminazione rapida
Nebulizzazione dello spray delicata
- Uso semplice e mirato
- Applicazione facile e intuitiva
Al profumo di agrumi
Non spruzzare sul parabrezza e sui finestrini laterali. Dopo l'applicazione aerare brevemente il veicolo.
Per la pulizia e la cura degli interni di automobili, camion e bus. Per la strumentazione, rivestimenti delle portiere, tappetini in plastica e gomma.
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire ad una distanza di ca. 20 cm e asciugare con un panno pulito e asciutto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.