Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per macchie d'insetti con speciale formula in schiuma
Per una rimozione rapida e affidabile dei residui di insetti su superfici in vetro, cromo, vernice e plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
L'efficace formula della schiuma attiva ad azione profonda rimuove anche la contaminazione più ostinata e secca degli insetti in modo rapido e senza danneggiare la superficie.
Ideale per l'uso prima di qualsiasi autolavaggio.
Applicazione facile e veloce
Ideale anche per il pre-trattamento prima della pulizia in autolavaggio
Delicato sui materiali, non intacca vernici, cromature, plastica, gomma ecc.
Non utilizzare il prodotto su superfici calde o esposte ai raggi solari. Proteggere dal gelo.
Per la pulizia di parabrezza e finestrini, griglie del radiatore, paraurti, fari, luci, targhe ecc. interessati da residui di insetti.
- Applicare uniformemente la schiuma sulle superfici contaminate (parabrezza, fari, pannello anteriore dello specchietto retrovisore).
- Lasciare agire il prodotto per circa 5 minuti. Se necessario, rimuovere lo sporco con un panno umido o una spugna.
- Quindi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Se necessario, lavare come di consueto o utilizzare un autolavaggio.
- Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce diretta del sole. Non lasciare essiccare il prodotto.
- Per evitare graffi, risciacquare rapidamente lo sporco stradale particolarmente ostinato, prima di pulire l'area. Spruzzare uniformemente il prodotto non diluito.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.