Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore per macchie d'insetti
Elimina anche lo sporco ostinato nel rispetto dell'ambiente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Rispetta l'ambiente
- Riduce e previene dei rischi per le persone e per l'ambiente grazie alla riduzione dei rifiuti di imballaggio e alla maggiore biodegradabilità
- Il riconoscimento europeo Ecolabel garantisce l'eccellente qualità e la compatibilità ambientale del prodotto.
- Lo sporco degli insetti che danneggia la verniciatura viene rimosso in profondità senza lasciare residui
- Delicato sui materiali, la formulazione non intacca vernici, cromature, materiale plastico, gomma ecc.
- Adatto per il pretrattamento prima della pulizia in autolavaggio
I nostri prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l'ambiente e sono caratterizzati da un ridotto consumo di risorse. Il riconoscimento europeo Ecolabel certifica l'uso di risorse sostenibili e definisce requisiti chiari per i processi rispettosi dell'ambiente durante tutta la produzione.
Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari.
Non lasciare essiccare il prodotto.
Per la pulizia di parabrezza e finestrini, griglie del radiatore, paraurti, fari, luci, targhe ecc. interessati da residui di insetti.
Rilasciare il blocco di sicurezza per i bambini e spruzzare nelle zone interessate. Quindi lasciare agire per uno o due minuti. Rimuovere i residui con una spugna umida o con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.