Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per sistema di iniezione a benzina
Detergente speciale per la pulizia del sistema di iniezione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Si lega e neutralizza l'acqua di condensa acida
Resistente alla corrosione
Effetto pulente
- Elimina i depositi di resina e di vernice nel micro raggio delle valvole di iniezione e del distributore di carburante
- Assicura un preciso controllo delle valvole di iniezione
- Riduce l'uso del carburante grazie a un'iniezione del carburante precisa
Per tutti i carburatori e i motori a iniezione a benzina con e senza convertitore catalitico.
Può anche essere usato come misura preventiva dopo ogni intervento di manutenzione.
150 ml sono sufficienti per circa 25-30 litri e 300 ml per 50-60 litri di carburante.
Svuotare il contenuto del flacone nel serbatoio del carburante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.