Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Registratore di pressione di compressione, 68 pz. per motori a benzina, 4-17 bar
Registratore di pressione di compressione, 68 pz. per motori a benzina, 4-17 bar - 1
Registratore di pressione di compressione, 68 pz. per motori a benzina, 4-17 bar - 2
Registratore di pressione di compressione, 68 pz. per motori a benzina, 4-17 bar - 3
Registratore di pressione di compressione, 68 pz. per motori a benzina, 4-17 bar - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Registratore di pressione di compressione, 68 pz. per motori a benzina, 4-17 bar

Adatto per il controllo e la documentazione della pressione di compressione nei motori a benzina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il foglio schematico fornisce una verifica affidabile ed è comprensibile per il cliente.

  • Sulla scala ampia è possibile registrare fino a 8 test (+2 test di riserva).

  • Per la misurazione della pressione di compressione, tra il motore e il registratore di pressione di compressione sono montati adattatori specifici per motore.

  • L'ampio assortimento di adattatori garantisce un'elevata copertura di mercati/tipi.

  • Il dispositivo è inoltre dotato di un pulsante di rilascio della pressione che consente di ripetere la misurazione, se necessario, senza scollegare il dispositivo/adattatore a vite dal collegamento.


Contenuto:


  • 1 registratore pressione di compressione per motori a benzina, 4-17 bar, tubo flessibile con sonda di inserimento incluso

  • 50 fogli schematici

  • 1 adattatore per candele corto ciascuno nelle misure M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25; M18 x 1,50

  • 1 adattatore per candele lungo (190 mm) ciascuno nelle misure M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25

  • 5 gommini di ricambio per sonda di inserimento