In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
6 articoli con 6 versioni trovati
Peso di soli 8 g
Protezione udito pratica e comoda che è possibile conservare in una qualsiasi tasca.
Con morbidi inserti auricolari per un elevato livello di comfort
Cuffie con tecnologia True Wireless e Bluetooth® 5.2
Ear buds con tecnologia True Wireless, cancellazione attiva del rumore e Bluetooth® 5.2
Per la combinazione con elmetti con sistema a doppia scanalatura da 16 mm, ad esempio elmetto per muratori
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn