Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Protezione solare spray UV 50

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione solare spray UV 50

Spray solare trasparente resistente all'acqua, per la protezione istantanea da radiazioni naturali da medie ad alte UVA-UVB durante il lavoro all'aperto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Protegge e nutre


  • Elevato livello di protezione con fattore SPF 50 UV-A 26

  • La vitamina E acetato rende la pelle liscia e morbida

  • Protegge da danni cellulari e dall'invecchiamento precoce della pelle causato dal sole

  • Senza profumo


  • Con erogatore utilizzabile anche capovolto, per raggiungere facilmente le zone del corpo più difficili da trattare

  • Idratante

  • Non grassa

  • Resistente all'acqua

  • Senza emulsionanti e silicone

  • Dermatologicamente testata
Indicazione

Se il prodotto non viene applicato in quantità sufficiente, l’efficacia della protezione sarà ridotta Al fine di mantenere il necessario livello di protezione, si consiglia di applicare più volte il prodotto durante la giornata. Anche le creme solari con un alto fattore di protezione UV non garantiscono una protezione completa. Non mettere a contatto con i tessuti per evitare macchie permanenti.