Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Protettivo antipietrisco Aqua
Protettivo antipietrisco Aqua - 1
Protettivo antipietrisco Aqua - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protettivo antipietrisco Aqua

Protettivo antipietrisco a base di acqua, verniciabile, ottimizzato per resistere a varie condizioni climatiche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Indurisce anche a basse temperature, fino a -10°C

  • È possibile ottenere finiture grosse o fini a seconda del risultato desiderato

  • Eccellente effetto antirombo

  • Resistenza all'abrasione molto elevata

  • Adatto per asciugatura a forno

  • Molto facile da levigare quando completamente asciutto
Indicazione

Asciuga fino a -10 °C. Durante la verniciatura, i fattori ambientali devono essere rispettati. Non spruzzare su giunti, motori, ingranaggi e sistemi di frenaggio. Diluizione con acqua (max 2%). Con essiccazione a IR (infra-rossi), occorre considerare quanto segue:


  • Il massimo tempo di essiccazione dipende dalla temperatura, dallo spessore dello strato, dall'alimentazione ad aria fresca o ad aria compressa.

  • Quando si utilizza l'essiccazione a IR il materiale non deve essere riscaldato oltre 60 °C poiché potrebbe verificarsi la formazione di bolle.
Area di applicazione