In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
12 articoli con 14 versioni trovati
Zaino per conservare i DPI
Carico di rottura minimo: 26 kN
Test labels suitable for outdoor use
Per alleviare la sindrome da sospensione dopo una caduta
Per fissare gli utensili quando si lavora in quota
Per estendere la distanza tra lanello a D di unimbracatura di sicurezza e il cordino
Armadietto in metallo di alta qualità per conservare dispositivi di protezione individuale anticaduta
The ABS LaddWall is suitable for both step ladders and rung ladders
Lightning protection clamp for connecting ABS Lock SYS type safety harness systems with lightning protection systems mounted on the roof
ABS Care Plus - uno spazio per conservare i dispositivi di protezione individuale anticaduta
Rope reel for easier unrolling of long stainless steel ropes in the fall arrester area
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per estendere la distanza tra l'anello a D di un'imbracatura di sicurezza e il cordino
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn