Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo sottoscocca
Composto di rivestimento a base bituminosa contenente solventi, non può essere verniciato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Protezione duratura ed effetto antirombo
- Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli
Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello. Non spruzzare su giunti, motori, ingranaggi e sistemi di frenaggio. Pressione di esercizio 3-6 bar durante l'applicazione con pistola per protettivo sottoscocca, art. n.: 0891110640.
Per riparare e proteggere zone che non necessitano di essere verniciate. Ideale per l'uso come composto antirombo in applicazioni esterne, quali passaruota, telaio, ecc.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. La superficie deve essere asciutta e priva di ruggine, sporco e grasso. La distanza di nebulizzazione ottimale è di 30 cm. Lasciar asciugare il prodotto tra le varie mani in caso di rivestimenti più spessi. Pressione di esercizio: 3-6 bar.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.