Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga con anello a D
Per estendere la distanza tra l'anello a D di un'imbracatura di sicurezza e il cordino
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Maggiore libertà di movimento
- La prolunga con anello a D con lunghezza di 0,5 m consente una maggiore libertà di movimento quando si lavora su ponteggi di 3 metri.
Può essere utilizzata in modo flessibile con un elevato grado di sicurezza.
- Può essere combinata con qualsiasi imbracatura di sicurezza.
- Con moschettone a tre blocchi in alluminio con blocco a vite e anello a D in acciaio
- La prolunga con anello a D deve essere utilizzata solo in combinazione con un elemento di fissaggio.
- In caso di utilizzo con un'imbracatura di sicurezza e un cordino, il carico totale del cordino è decisivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.