Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo portaintonaco standard con rete
Cornice intonacatura standard con rete, per la sigillatura di giunti di porte e finestre contro la pioggia battente in facciate con intonacatura standard
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Assorbimento del movimento max. 2 mm
- Integrazione sicura e duratura della rete grazie alla coestrusione della stessa
- Semplifica la lisciatura degli strati di armatura e di intonaco grazie a due bordi di lisciatura (larghi 9 mm)
Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.
Importante! Questa cornice corrisponde alla classe D o E e delle linee guida VDPM.
Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte ETICS dalla pioggia battente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.