In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
3 articoli con 9 versioni trovati
Cornice intonacatura standard con rete, per la sigillatura di giunti di porte e finestre contro la pioggia battente in facciate con intonacatura standard
Assorbimento del movimento max. 2 mm
Pezzo unico
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Vite per lattoniere, colorata
Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2
Dado scorrevole in alluminio, girevole con sfera in acciaio inossidabile A2
Carriola, 100 L
WÜTOP ridge and hip, strong
Spessore per vetri