Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo portaintonaco con fuga d'ombra e rete monopezzo
Assorbimento del movimento max. 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Fuga d'ombra
- Finitura elegante (il bordo bianco è visibile solo per ca. 1 mm)
- Protegge il nastro in schiuma
Rete coestrusa
Integrazione della rete sicura e duratura
La linguetta di supporto rimovibile a strappo impedisce il ribaltamento del profilo
Due bordi smussati (con 9 mm di larghezza)
- Semplifica la levigatura della rete e dell'intonaco
- La rete di rinforzo è posizionata nel terzo superiore del collante
Importante! Questo profilo non fa parte delle linee guida VDPM.
Per la sigillatura resistente alla pioggia battente dei giunti di posa dei serramenti nei sistemi ETICS.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.