Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo di connessione Fixxxit
Per un'efficiente fissaggio delle parti. Basta semplicemente avvitare, fissare e il gioco è fatto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Ventilazione posteriore dei componenti (sezione della ventilazione posteriore ≤ 601 mm ²/metro lineare)
- Montaggi a scomparsa, costruzione e fissaggio semplici
- Versatile
- Tenuta per attrito
Ad es. per il fissaggio di coperture e listelli di copertura. L'utente deve controllare se la sezione trasversale di ventilazione è di proporzioni adeguate.
Quando si utilizza un truciolato (rivestito in resina melamminica) come componente da fissare, si consiglia di utilizzare una scanalatura larga 3,5 mm. La larghezza della scanalatura di altri materiali può essere determinata in modo indipendente per ottenere la forza di ritegno adeguata. Si consiglia di proteggere ulteriormente i componenti utilizzati per evitarne la caduta. Fissaggio del profilo di giunzione Fixxxit con vite a testa cilindrica bombata ∅ 3,0 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.