Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilo angolare con rete, flessibile
Per il rinforzo di angoli esterni da 50° a 180° in ETICS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°
- Mantiene la forma anche dopo la piegatura, con i due lati saldamente collegati e senza impiego di PVC morbido nella parte centrale
- Elevata resistenza allo strappo grazie alla saldatura continua della rete lungo tutto il profilo
Per rinforzare gli angoli esterni da 50° a 180° in ETICS
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.