Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Profilato per lamiera trapezoidale solar PLUS con guarnizione EPDM
Profilato per lamiera trapezoidale solar PLUS con guarnizione EPDM - 1
Profilato per lamiera trapezoidale solar PLUS con guarnizione EPDM - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato per lamiera trapezoidale solar PLUS con guarnizione EPDM

Per una facile installazione su coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio o su rivestimenti con pannelli sandwich

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Linea PLUS per coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio


  • Installazione priva di trucioli grazie alle speciali viti per lamiera sottile DBS


Linea AS PLUS per coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio, nonché per pannelli sandwich


  • Installazione priva di trucioli grazie alle speciali viti per lamiera sottile DBS. Per coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio quando si ha necessità di conferire una certa elevazione ai pannelli.

  • Montaggio nella sottostruttura e trasferimento diretto della forza dei carichi negli arcarecci con viti autoforanti SANDWICH PIASTA®, per pannelli sandwich
Indicazione

Il profilato per lamiera trapezoidale deve poggiare in piano e in posizione trasversale rispetto al centro dei due bordi sollevati.

Area di applicazione