Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36
Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi
- Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato
- Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato
- Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo
- Non adatto per l'utilizzo all'esterno! Per l'installazione all'esterno, utilizzare la nostra gamma in acciaio inossidabile o zincata a caldo (hdg).
- I calcoli, tra cui l'analisi strutturale e la disposizione degli ancoranti, vengono eseguiti utilizzando il software VARIFIX.
- I nostri prodotti certificati "Cradle to Cradle" consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.