Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)
Da fissare direttamente sulla lamiera trapezoidale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Non adatte per montaggi inclinati su tetti piani
- Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco. Il profilo in lamiera deve essere pre-forato con fori da Ø 5,0 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.