Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato in lamiera HK
Da fissare direttamente sulla base trapezoidale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lunghezza del profilato 180 mm, pre-forato
Il profilato in lamiera ALu Click può essere fissato direttamente senza forature aggiuntive.
Con guarnizioni EPDM
Elimina completamente la necessità di aggiungere del nastro sigillante EPDM per completare l'installazione
Verificare preventivamente che la lamiera sia fissata adeguatamente alla sottostruttura. Verificare inoltre la massima capacità di carico delle lamiere. È necessaria l'approvazione del produttore, specialmente nel caso di coperture con struttura a sandwich. Si consiglia di utilizzare le viti sottili in lamiera ZEBRA 4,5 x 25 con rondella di tenuta per l'attacco. Le aree di serraggio del modulo devono essere controllate e allineate con la spaziatura del bordo prima del fissaggio. È necessario seguire le informazioni fornite dal produttore del modulo.
Il profilato viene fissato sul lato superiore della lamiera parallelamente alla bordatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.