Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prodotto per la rimozione di graffiti
Graffiti-EX per superfici esterne lisce non assorbenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- La soluzione per graffiti numerosi in ampie aree, in particolare sulle superfici verniciate
- Prestazioni di pulizia estremamente elevate
- Rimozione efficace di graffiti realizzati con vernici e pennarelli
- Non è richiesta alcuna ulteriore verniciatura
- Con solventi per vernici speciali
- Penetra negli strati di vernice problematici e li dissolve senza danneggiare la superficie
- Delicato su materiali e superfici
- Le superfici resistenti ai solventi non vengono intaccate
- Ampia gamma di applicazioni
- Privo di AOX
- Privo di silicone
Prima dell'applicazione testare sempre la compatibilità del materiale e lo scolorimento applicando il prodotto per la rimozione di graffiti con un panno su un'area non visibile. Non adatto per la pulizia di facciate (calcestruzzo/pietra).
Per le superfici sensibili, verificare preventivamente la compatibilità del materiale in un'area poco visibile.
Autobus, treni, automobili, camion, rimorchi, cabine telefoniche, vetrine, segnali, macchinari, serrande, pannelli, ecc.
Spruzzare Graffiti-EX in modo uniforme e lasciare agire per un breve periodo di tempo. Quindi rimuovere la vernice ammorbidita con una spugna o un panno umido, con passate in un'unica direzione. Il tempo di azione dipende dal tipo di graffiti contaminanti (superficie, vernice, numero di strati, tempo trascorso dalla realizzazione, ecc.). Per graffiti tenaci ripetere l'operazione allungando leggermente il tempo di azione. Durante il processo di pulizia, è possibile utilizzare spugne e spazzole dure per la rimozione di insetti come strumenti di ausilio meccanico. Pulire accuratamente la superficie con acqua dopo l'applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.