In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Würth Trennfix: nastro di giunzione in carta per giunti di collegamento
L'alluminio di alta qualità garantisce un'eccezionale protezione su bordi e angoli
Profile for quick and simple movement joint formation. Compensates for component movements reliably and without cracking.
Profilo Göppinger
Protezione per bordi in cartongesso (90 °)
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°