Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Primer universale a 2 componenti
Primer universale a 2 componenti - 1
Primer universale a 2 componenti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer universale a 2 componenti

Primer con eccellenti proprietà di adesione e di riempimento (fino a 100 µm) e una protezione contro la corrosione ottimale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Primer ad asciugatura rapida con eccellenti proprietà di riempimento

  • Ottima protezione contro la corrosione

  • Possibilità di applicazione bagnato su bagnato

  • Ottima aderenza su ferro, acciaio, GFRP, alluminio e superfici zincate

  • Sovraverniciabile con tutte le vernici monocomponente e bicomponente disponibili in commercio (tranne vernici a doppio strato a base solvente)

  • Contenuto massimo ammissibile di VOC: 540 g/l per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). Contenuto max di VOC: 517 g/l

  • Contenuto solido del materiale di base in %: 70,2

  • Verniciabile con tutte le vernici disponibili in commercio

  • Non può essere coperto

  • Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Indicazione

Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Importante: Specificare il codice colore nel testo relativo all'articolo. Ad esempio: FC 0006 per il grigio chiaro. Non adatto per i rivestimenti a polvere

Area di applicazione