Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Primer spray

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer spray

Spray che migliora l'adesione di nastri butilici e bituminosi su superfici porose ed assorbenti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Migliora la forza adesiva


  • Aumenta notevolmente l'affidabilità dell'adesione formando una pellicola stabile sulla superficie

  • I supporti ruvidi e porosi sono consolidati


Applicazione semplice a spruzzo


  • Applicazione rapida

  • La testina di spruzzo può essere ruotata per spruzzare orizzontalmente o verticalmente


Tempo necessario per l'essiccazione:


  • A +5°C - circa 20 min.

  • A 0°C - circa 30 min.

  • A -5°C - circa 40 min.
Indicazione

Non compatibile con vernice. Pitture, vernici e materie plastiche possono essere ammorbidite. La compatibilità con i materiali adiacenti deve essere testata.