Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

Ottimizzazione di plastica, legno, pietra e superfici in cemento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione
  • Il primer per plastica/legno/pietra reagisce all'umidità. Per preservare la qualità del primer, sigillare il contenitore con il coperchio interno in plastica immediatamente dopo ogni uso. Una volta terminato il pretrattamento, chiudere il tappo a vite.

  • Una volta aperto, il primer deve essere utilizzato entro un mese circa, se impiegato regolarmente. Se il contenitore viene aperto di rado, utilizzare il primer entro 2 mesi. Interrompere l'uso del primer se gelifica, non è omogeneo o è troppo viscoso.

  • Non diluire il primer né mescolarlo con altre sostanze.

  • Il primer AdhesionPlus può portare ad alterazioni del colore sulla pietra naturale. Consultare la tabella delle superfici riportata nella scheda tecnica.
Superficie/materialeFasi di ottimizzazioneNote
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1)Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metalloSe necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra.
Alluminio anodizzatoPulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo
Acciaio (St 37 ecc.)Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metalloSe necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra.
Componenti in acciaio a rischio di corrosione: Protezione anti-corrosione epossidica o PU bicomponente richiesta.
Acciaio inoxPulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo
Acciaio zincato (a caldo o zincato)Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metalloSe necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra.
Strati finali di verniciatura a 2 componenti (PU, vernici epossidiche), primer e vernici a base d'acqua a 2 componenti, vernici cataforetiche, primer (EP/2C)Pulitore e Attivatore di adesioneA causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Se necessario, eseguire delle prove preliminari.
Rivestimenti a polverePulitore e Attivatore di adesioneLe prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido.
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o vetroresinaPulitore e Attivatore di adesioneSe necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra.
GFRP (poliestere insaturo)1. Carteggiare leggermente con S 80
2. Pulitore e Attivatore di adesione
3. Primer per plastica, legno e pietra
ABS1. Carteggiare leggermente con fibra abrasiva
2. Pulitore e Attivatore di adesione
3. Primer per plastica, legno e pietra
Il processo di carteggiatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto.
PVC rigido1. Carteggiare leggermente con fibra abrasiva
2. Pulitore e Attivatore di adesione
3. Primer per plastica, legno e pietra
Il processo di carteggiatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto.
Vetro (minerale)Pulitore e Attivatore di adesioneLa superficie adesiva deve essere protetta contro le radiazioni UV (rivestimento opaco).
VetroceramicaPulitore e Attivatore di adesione
Legno non trattato e legno truciolare1. Depolverazione
2. Primer per plastica, legno e pietra
Pietra naturale1. Depolverazione
2. Primer per plastica, legno e pietra
Può causare scolorimento se utilizzato con pietre naturali sensibili (marmo).
Calcestruzzo, malte e intonaci minerali1. Depolverazione
2. Primer per plastica, legno e pietra
TessutiPrimer per plastica, legno e pietraÈ necessario effettuare prove preliminari; la presa dell'adesivo sul tessuto può essere sufficiente.