Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer Primer per butile
Migliore aderenza su superfici ruvide, porose e assorbenti. Adatto anche per nastri bituminosi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Migliora la forza adesiva
- Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici
- Le superfici ruvide e porose sono rinforzate
Semplice da utilizzare
Applicare il primer per butile sulla superficie da trattare con un pennello e lasciare essiccare la superficie fino a che il primer non si indurisce e presenta una forte adesività della superficie.
Il primer sottile ispessito con leggera benzina deve essere applicato di nuovo.
Il primer per butile è sempre necessario per garantire la massima aderenza su superfici porose ed assorbenti. Per migliorare la forza adesiva su metalli ossidanti come ferro, piombo ecc., anche queste superfici devono essere sempre trattate con un pre-primer. Per altri materiali di superficie, la forza adesiva può essere aumentata utilizzando il primer.
Il primer per butile è richiesto per tutti nastri butilici e bituminosi autoadesivi di Würth:
- Nastro butilico/cavo tondo di butile
- Nastro butilico con lamina in alluminio e feltro
- Nastro bituminoso con lamina in alluminio, rame non verniciato o alluminio terracotta
- Feltro sigillante da interni
- Nastro sigillante da interni/nastro sigillante da esterni
Il primer per butile deve essere utilizzato su:
Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, bitume, piombo, ferro, fibrocemento, pietra naturale/pietra artificiale.
La forza adesiva può essere ottimizzata con un primer per butile su:
Vetro acrilico, vernici acriliche, vernici in resina alchidica, alluminio puro, alluminio anodizzato, vernici in gomma di cloro, cromo, vernici DD, vernici a dispersione per finestre, vernici a dispersione per facciate, acciaio inossidabile (V2A) (V4A), smalto, smalto epossidico, piastrelle smaltate e non smaltare, vetro, rame, rivestimenti di velatura, marmo, resina melamminica (Resopol), ottone, policarbonato, poliestere (GFRP), PVC rigido, acciaio non trattato e zincato, polistirene, zincature, vernici alla polvere di zinco.
La superficie da trattare deve essere asciutta, portante e priva di polvere e agenti rilascianti. Applicare il primer in modo uniforme (applicare uno strato più spesso per le superfici porose).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.