Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Primer monocomponente resina sintetica
Primer monocomponente resina sintetica - 1
Primer monocomponente resina sintetica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer monocomponente resina sintetica

Primer a film spesso in resina sintetica dall'elevato effetto coprente con eccellenti proprietà di lavorazione e una protezione attiva contro la corrosione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Protezione attiva contro la corrosione grazie al fosfato di zinco

  • Tempo di essiccazione breve, elevato grado di riempimento

  • Elevato livello di stabilità sotto carico

  • Applicazione in strati spessi

  • Adatta per applicazioni elettrostatiche

  • Senza cromati e piombo

  • Contenuto solido del materiale di base: 73%

  • Per uso interno ed esterno
Indicazione

Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia.



Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV.): 540 g/l


Contenuto massimo di VOC del primer monocomponente a resina sintetica: 496 g/l