Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Primer ai fosfati di zinco Primer monocomponente all'acqua
Primer ai fosfati di zinco Primer monocomponente all'acqua - 1
Primer ai fosfati di zinco Primer monocomponente all'acqua - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer ai fosfati di zinco Primer monocomponente all'acqua

Primer ai fosfati di zinco che può essere diluito con acqua per ferro, acciaio, zinco e alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Basso contenuto di solventi



Protezione elevata contro la corrosione



Eccellente resistenza chimica e meccanica



Eccellente adesività



Contenuto massimo ammissibile di VOC:


  • 140 g/l per categoria di prodotto 1 (i) ChemVOC FarbV e 540 g/l per categoria di prodotto 2 (c) ChemVOC FarbV

  • Contenuto max di VOC: 540 g/l


Contenuto solido del materiale di base in %: 51,9

Indicazione

Importante:


Inserire solo il codice del colore (ad es. FC 0006). Le informazioni come il codice RAL o testi quali "RAL 5010, per favore" vengono riconosciuti dal sistema come errori.



Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia

Area di applicazione