Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer epossidico monocomponente
Protezione contro la corrosione attiva con eccellenti proprietà di riempimento delle superfici metalliche, caratterizzata da un'ottima adesione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Eccellenti proprietà adesive per l'impiego in combinazione con composti sigillanti PU e MS-Polymer
- Estremamente durevole
- Effetto isolante contro l'umidità
- Eccellenti proprietà di levigatura a secco
- Asciugatura molto veloce e facile da levigare
- Rilavorabile bagnato su bagnato con stucco
- Rilavorabile con stucchi bicomponente a base di poliestere VAKU
- Può essere verniciato con vernici a base di solvente e acqua disponibili in commercio, nonché con rivestimenti superiori monocomponente e bicomponente
Temperatura di applicazione ideale da circa +18 °C a 25 °C. Verificare la compatibilità e l'aderenza prima dell'applicazione. Se necessario, applicare il promotore di adesione per plastica SR art. 5867000125 sulle superfici in plastica. Non adatto per polivinilcloruro (PVC), polistirene (PS), polietilene (PE), polipropilene (PP) e miscele di questi materiali (ad esempio PP/EPDM).
Riparazioni localizzate, riparazioni post-incidente, riparazioni della carrozzeria, verniciatura.
La superficie deve essere priva di grasso e polvere, asciutta e completamente priva di ruggine.
Se necessario, pretrattare le superfici:
- Acciaio (pulito e levigato)
- Acciaio inossidabile (pulito, levigato, inciso e sabbiato)
- Acciaio zincato (zincato a caldo, zincato in linea e zincato, pulito e levigato)
- Alluminio, alluminio dolce, alluminio anodizzato (pulito e levigato)
- Ottone (pulito e levigato)
- Vari materiali plastici (ad es. PVC rigido, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC/PBT). Pretrattare prima con promotore di adesione per plastica art. 5867000125
- Materiali GFRP (puliti e levigati)
- Superfici in poliestere (pulite e levigate)
- Rivestimenti catodici per immersione (puliti e levigati)
- Vernici vecchie o di fabbrica (pulite e levigate)
Non adatto per superfici in materiale plastico realizzate con PE, PP e miscele di PP (ad es. PP/EPDM)
- Prima dell'uso, agitare accuratamente la bomboletta per 2 minuti da quando si avverte il suono delle sfere di miscelazione
- Applicare primer epossidico monocomponente con passate incrociate a una distanza compresa tra 15 e 20 cm
- Spessore dello strato asciutto consigliato: 30 μm (circa 2 passate di spray)
- Mantenere un tempo di asciugatura intermedio di circa 3 minuti tra le passate di spray
- La finitura ottimale viene raggiunta a 18-25 °C e umidità relativa del 40-50%
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Asciugatura:
- Grado di asciugatura 1, fuori polvere: 6 min
- Grado di asciugatura 3, asciutto al tatto: circa 15 min
- Levigabile: circa 20 min
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.