Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer epossidico a 2 componenti
Primer resistente alle sostanze chimiche con eccellenti proprietà di adesione e di protezione dalla corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata protezione contro la corrosione
- Adatta per applicazioni elettrostatiche
- Eccellente resistenza chimica e meccanica
- Utilizzabile a scopo di isolamento su superfici termoplastiche
- Contenuto massimo ammissibile di VOC: 540 g/l per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). Contenuto max di VOC: 565 g/l
- Contenuto solido del materiale di base in %: 69,8
- Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature troppo alte)
Utilizzabile come primer di alta qualità nella costruzione di macchinari e imbarcazioni, nell'agricoltura e per i trasportatori chimici. Primer ideale per strutture in alluminio, ad esempio nel settore degli autobus, in quanto può essere rivestito con stucco. Superfici: Dopo l'indurimento, è possibile rivestire con stucchi in poliestere superfici verniciate, lamiera d'acciaio nuda e superfici stuccate. Possibilità di rilavorazione sigillanti PU, ad esempio Bond+Seal Può essere riverniciato con tutte le vernici disponibili in commercio. Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Miscela in peso: 5:1 con indurente epossidico con diluente universale. Regolare la diluizione in base allo spessore del rivestimento, fino al 25% del volume. Utensili: Pennello, rullo, pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,6 mm
Verniciabile con tutti i prodotti monocomponente e bicomponente, non prima di 1 ora ed entro 24 ore, poiché la levigatura deve essere ripetuta dopo 24 ore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.